Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P5, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar., 3-polig, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: inbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 45 kW, nominale continu stroom: Iu = 125 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Hoogte
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitschakelspoel optioneel
Beschermingsgraad (NEMA)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als omkeerschakelaar
Apparaatbouwvorm