Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: T3, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, 12-polig, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: tussenbouw, Schakelhoek: 90 °, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, nominale continu stroom: Iu = 32 A, 6 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Diepte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Hoogte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving optioneel
Aantal schakelaars
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage centraal
Vergrendelbaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V