Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: T0, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, 3-polig, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Schakelhoek: 90 °, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, nominale continu stroom: Iu = 20 A, 2 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Kleur bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Apparaatbouwvorm
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal schakelaars
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als omkeerschakelaar