Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
TeSys - Directstarter met lastscheider - 3P - Ithe 16A 690V - Voor hoofdschakelingen in motortoepassingen tot 5.5kW@400V AC-23. Behuizing met IP65-bescherming, voorzien van een zwarte draaihendel en zwarte voorplaat, vergrendelbaar met hangslot (hangsloten niet inbegrepen). Het omvat een 3-polig Vario schakelaarlichaam V01 met 2 mogelijke add-on moduletoebehoren. Opbouwbehuizing met schroefbevestiging, 2 uitsparingen voor kabelwartels aan de boven- en onderkant, verzegelbare afdekking. Hij voldoet aan IEC 60947-4-1, Green Premium (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal schakelaars
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als noodstopinrichting
Vergrendelbaar
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V