Deze Compact INS100 is een 3-polige niet-automatische lastscheider met zwarte draaibediening. De schakelaar is geschikt voor isolatie met positieve contactindicatie, zoals gedefinieerd door de IEC 60947-1- en IEC60947-3-normen. De operationele stroom is 100 A bij 415 VAC in de categorieën AC22A en AC23A. De nominale spanning is 690VAC 50/60Hz of 250VDC. De zwarte draaihendel is ontworpen voor een eenvoudige bediening en hoge prestaties bij het onderbreken van stromen. Compact INS100 is een frontpaneel van klasse II met isolatieniveau volgens de IEC 60664-norm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal schakelaars
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor verdelerinbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Vergrendelbaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V