Deze TeSys GV motorbeveiligingsschakelaar is voorzien van 3 polen (3P), heeft een toegekende bedrijfsstroom van 10A/690V en is geschikt voor 3-fase motortoepassingen van 3 tot 4kW@400V. Deze vermogensschakelaar biedt een thermisch-magnetische bescherming met een thermisch instelbereik van 6 tot 10A en een hoog uitschakelvermogen van 100ka Icu bij 400V. Deze TeSys GV2 vermogensschakelaar kan worden aangesloten via schroefklemmen. De elektrische en mechanische duurzaamheid, net als de start-stop bediening via de drukknop zijn gegarandeerd voor 100.000 cycli. Dit product is multi-standaard gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) en is voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHS/REACh). De beschermingsgraad is IP20 conform IEC 60529. Dit product wordt geleverd in een set van 24 stuks.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Met geïntegreerd hulpcontact
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte
Uitvoering van het bedieningselement
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Diepte
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
Verliesvermogen
Aantal polen
Met thermische beveiliging
Uitschakeltechniek
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Apparaatbouwvorm
Faseuitvalgevoelig
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V