Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal polen
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Met geïntegreerd hulpcontact
Uitschakeltechniek
Beschermingsgraad (IP)
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Uitvoering van het bedieningselement
Diepte
Breedte
Hoogte
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Met thermische beveiliging
Faseuitvalgevoelig
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
Apparaatbouwvorm