Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
TeSys LS - Zekeringhouder - 3P - Voor bescherming van motoren en transformatoren - tot 32A/690V. Te gebruiken met 10x38mm zekeringsverbindingen tot 32A en kortsluitstroom tot 100kA@400V. Dit is een greep aan de voorkant. Compact (45mm breed), kan worden gebruikt in modulaire panelen, clippen op 35mm DIN-rail of schroefbevestiging op paneel, aansluiting met schroefklemmen, vergrendelbaar met hangslot. Zekeringkoppelingen (10x38mm aM, gG-type) en extra hulpelementen (signaleringscontactblokken, externe handgrepen voor RH- of LH-zijde, extra contactblok voor 4-polige toepassingen) zijn beschikbaar (moeten afzonderlijk worden besteld). Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL erkend), Green Premium product (RoHS/REACh).
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Geschikt voor zekeringen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering van het bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als hoofdschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Positie bedieningselement
Met zekeringsbewaking
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitgerust met connectoren
Motoraandrijving optioneel
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Geschikt voor stroomrailopbouw