Het is een verlengde draaihendel voor Compact NSX 400/630, PowerPact Multistandard L-frames en EasyPact CVS 400/630-apparaten. Het is geschikt voor isolatie en wordt gebruikt voor standaardtoepassingen. De toegang tot de instellingen van de uitschakeleenheid en de druk-om-uit-knop wordt behouden. Het is uitgerust met een standaard zwarte hendel. Er is een indicatie van de drie apparaatposities O (UIT), I (AAN) en tripped. Deze uitgebreide versie maakt het mogelijk om apparaten die aan de achterkant van schakelborden zijn geïnstalleerd, van de voorkant van het schakelbord te bedienen. De afstand tussen de achterkant van de vermogensschakelaar en de schakelborddeur bedraagt 185 mm tot 600 mm. De mate van bescherming is IP55 en IK08. Deze draaihendel kan in de UIT-stand worden vergrendeld met behulp van 1 tot 3 niet meegeleverde hangsloten (bevestigingsdiameter 5 tot 8 mm). Als optie is het mogelijk om een Ronis- of Profalux-slot aan de basis van de hendel te bevestigen om dezelfde functie te verkrijgen als met een hangslot.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met greep rood/geel
Afsluitbaar
Met asverlenging
Met deurvergrendeling