Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 357,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Kabelsteun
Artikelnr.: 2700335397
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MOER T.B.V.XB5 MONTAGE
Artikelnr.: 2850140661
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors PILOT LIGHT HEAD RED
Artikelnr.: 2850302465
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors MONTAGESET+TREKKOORD 50M
Artikelnr.: 2850140116
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Kabelsteun draaibaar
Artikelnr.: 2700677289
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors TREKKOORD L= 25,5M DIAM.=5MM
Artikelnr.: 2850140109
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XY2CED & XY2CE TENSIONER
Artikelnr.: 2850435071
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Sleutel ronis nr.455
Artikelnr.: 2700674067
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors MONTAGESET+TREKKOORD 25M
Artikelnr.: 2850140115
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Trekkoord l=100,5m diam.=5mm
Artikelnr.: 2700335393
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102127
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Noodstoptrekkoordschakelaar |
|
| Kleur |
Rood
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - 70 °C
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
2
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Max. lengte trekkoord |
70 m
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Met trekkrachtaanduiding |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.