Fotocell, cilindrisch, M18 axiaal, plastic, rood LED, rechte bundelstraal, 20m, PNP, L-ON/D-ON instelbaar, M12 aansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Max. openingshoek
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Max. uitgangsstroom
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Lichtsoort
Spanningstype
Met communicatie-interface CANOpen
Met tijdfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal behuizing
Lengte sensor
Materiaal kabelmantel
Bouwvorm behuizing
Uitvoering elektrische aansluiting
Met communicatie-interface INTERBUS
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Omgevingstemperatuur
Nom. schakelafstand
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Reactietijd
Uitvoering schakelelement
Golflengte sensor
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Schakelfrequentie
Hoogte van de sensor
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface SSD
Leveringsomvang éénwegsysteem
Uitvoering schakeluitgang
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Met communicatie-interface Ethernet
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Instelprocedure
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface AS-Interface
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface DeviceNet
Laserbeschermklasse
Materiaal optische vlakken
Tastfunctie
Met communicatie-interface PROFIBUS
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Beschermingsgraad (IP)
AWG-nummer
Met communicatie-interface RS-422
Diameter sensor
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Max. schakelafstand
Met communicatie-interface RS-232
Met overige analoge uitgang