Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Omgevingstemperatuur
Materiaal behuizing
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Spanningstype
Schakelfrequentie
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Max. uitgangsstroom
Met tijdfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Uitvoering schakeluitgang
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Lichtsoort
Materiaal optische vlakken
Uitvoering schakelelement
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met communicatie-interface DeviceNet
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met inschakelvergrendeling
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Instelprocedure
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Breedte sensor
Met communicatie-interface analoog
Beschermingsgraad (IP)
Reactietijd
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface SSD
Laserbeschermklasse
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface CANOpen
Lengte sensor
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface RS-232
Tastfunctie
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface INTERBUS
Min. objectgrootte
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Hoogte van de sensor
Met communicatie-interface PROFIBUS
Raamopening langszijde
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface AS-Interface
Raamopening dwars
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface SSI
Met overige analoge uitgang