Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Schakelfrequentie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Omgevingstemperatuur
Max. uitgangsstroom
Met inschakelvergrendeling
Reactietijd
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Breedte sensor
Met communicatie-interface DeviceNet
Nom. stuurspanning bij DC
Met tijdfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal optische vlakken
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface CANOpen
Min. objectgrootte
Beschermingsgraad (IP)
Instelprocedure
Laserbeschermklasse
Uitvoering schakeluitgang
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface PROFIBUS
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Uitvoering schakelelement
Met overige analoge uitgang
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met communicatie-interface AS-Interface
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface RS-485
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface SSI
Lichtsoort
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Raamopening langszijde
Hoogte van de sensor
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface SSD
Lengte sensor
Tastfunctie
Raamopening dwars