Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Omgevingstemperatuur
Materiaal behuizing
Max. uitgangsstroom
Spanningstype
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Schakelfrequentie
Instelprocedure
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met tijdfunctie
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Materiaal optische vlakken
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Uitvoering elektrische aansluiting
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Lichtsoort
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met communicatie-interface RS-232
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Uitvoering schakeluitgang
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Preventieve melding voor storingskans
Laserbeschermklasse
Reactietijd
Met inschakelvergrendeling
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Hoogte van de sensor
Uitvoering schakelelement
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface AS-Interface
Breedte sensor
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface CANOpen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface RS-485
Min. objectgrootte
Met communicatie-interface SSI
Lengte sensor
Raamopening langszijde
Met overige analoge uitgang
Tastfunctie
Raamopening dwars