Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Omgevingstemperatuur
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Materiaal behuizing
Spanningstype
Max. uitgangsstroom
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met tijdfunctie
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Lichtsoort
Schakelfrequentie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Met communicatie-interface RS-422
Uitvoering schakeluitgang
Uitvoering elektrische aansluiting
Preventieve melding voor storingskans
Nom. stuurspanning bij DC
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Reactietijd
Beschermingsgraad (IP)
Met inschakelvergrendeling
Uitvoering schakelelement
Laserbeschermklasse
Materiaal optische vlakken
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Hoogte van de sensor
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface DeviceNet
Breedte sensor
Instelprocedure
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface CANOpen
Min. objectgrootte
Met communicatie-interface PROFIBUS
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface RS-232
Tastfunctie
Raamopening langszijde
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-485
Met overige analoge uitgang
Lengte sensor
Raamopening dwars