Dit product maakt deel uit van het Lexium gamma, een aanbod van bewegingsservoaandrijvingen en servomotoren. De 8-polige AC servomotor heeft een laag traagheidsmoment met maximale mechanische snelheid van 6000rpm en IP54 gladde as zonder vasthoudrem. Het is uitgerust met een single-turn (131072 punten/turn) SinCos Hiperface® hoge resolutie absolute encoder die een hoekaspositie geeft die nauwkeurig is tot minder dan ±1,3 boogminuten. BSH-servomotor voldoet aan de eisen voor precisie en hoge dynamische prestaties vanwege de lage inertie van de rotor. Het is compact en biedt een hoge stroomdichtheid. Het is een synchrone servomotor met een voedingsspanning van 480V, een continue overbelastingsstroom van 6,6A en een maximaal continu vermogen van 3,14W. De asafmetingen zijn 19mm (diameter) x 40mm (lengte). Het is uitgerust met draaibare haakse connectoren voor elektrische aansluiting. Het is een product met een IP50-rating. De afmetingen zijn 240,5 mm (lengte) x 100 mm (breedte), de afmeti
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. (meet)frequentie
Meetvermogen bij meetfrequentie
Model
Nom. (meet)spanning
Spanningstype
Beschermingsgraad (IP)
Aantal fasen
Meettoerental bij meetfrequentie
Met poging tot inbraak temperatuur detector (RTD)
Startkoppel verhouding
Geschikt voor frequentieregeling
Met anticondens
Aantal polen
Met positieve temperatuurcoefficient weerstand (PTC)
Bedrijfstemperatuur
Nom. draaimoment
Intrinsieke veiligheid (IS)
Aanloopstroom verhouding
Breekkoppel verhouding
Overbelastbaarheid