Frequentieregelaar, Familie type (bijv. DIL): DG1, Nominale bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning met Ve: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 248 A, Opmerking: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 1 - 10 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C bij 150% overbelasting en +40 °C bij 110% overbelasting, Nominale bedrijfsstroom bij 110 % overbelasting: Ie = 312 A, Opmerking: Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Met bedieningselement
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal analoge ingangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal digitale ingangen
Met PC-aansluiting
Hoogte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Opgenomen vermogen
Aantal digitale uitgangen
Aantal analoge uitgangen
Diepte
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Netfrequentie
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces USB
Met optische interface
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor KNX
Type omvormer
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal interfaces PROFINET
Max. uitgangsfrequentie
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Beschermingsgraad (NEMA)
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. uitgangsspanning