Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 61 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 30 kW, 150 % Overbelasting: IM = 61 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 40 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 52 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, OLED-display, Tussenkringspoel, bouwgrootte: FS5, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMV-vereisten: IEC/EN 61800-3, Veiligheidsvereisten: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Met bedieningselement
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Hoogte
Nom. uitgangsstroom I2N
Ondersteunt protocol voor LON
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol TCP/IP
Opgenomen vermogen
Aantal analoge ingangen
Aantal digitale uitgangen
Diepte
Aantal digitale ingangen
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Met optische interface
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces overige
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor BACnet
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus