Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 500 V AC, 3-fase, 600 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 500 V AC, 3-fase, 600 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 12 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 500 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 7.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 12 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 525 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 7.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 11.6 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 550 - 600 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 10 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 11 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Remchopper, 7-segment-display, extra printplaatbeveiliging, bouwgrootte: FS3, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Opgenomen vermogen
Aantal fasen uitgang
Diepte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces USB
Nom. uitgangsstroom I2N
Met bedieningselement
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Breedte
Hoogte
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal analoge uitgangen
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor ASI
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor KNX
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Type omvormer
Geïntegreerde remchopper
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Max. uitgangsspanning
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus