Frequentieregelaar, Typekenner: DC1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 24 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 230 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 5.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 24 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 220 - 240 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 7.5 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 24 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, 7-segment-display, bouwgrootte: FS3, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Nom. uitgangsstroom I2N
Met bedieningselement
Met PC-aansluiting
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Diepte
Hoogte
Aantal HW-interfaces USB
Met optische interface
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces overige
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor BACnet
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Max. uitgangsspanning