Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 110 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 4 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 55 kW, 150 % Overbelasting: IM = 99 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 75 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 96 A, beschermingsgraad: IP55/NEMA 12, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, OLED-display, Tussenkringspoel, bouwgrootte: FS6, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Diepte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Breedte
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Met PC-aansluiting
Hoogte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met optische interface
Aantal analoge ingangen
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces USB
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Beschermingsgraad (NEMA)