De Altivar Machine ATV320-serie is een aanbod van frequentieregelaars ontworpen voor OEM's (Original Equipment Manufacturers). De compacte vormfactor maakt verticale stapeling van stations in machineframes mogelijk. Het werkt bij een nominaal vermogen van 11kW/15pk en een nominale spanning van 525V tot 600V AC. Dankzij het robuuste ontwerp met IEC 60721-3-3 klasse 3C3 gecoate printplaten kan de beschikbaarheid van de machine onder zware omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld bij omgevingstemperaturen van max. 60°C, worden uitgebreid zonder dat hiervoor extra koeling nodig is. Het omvat functies die geschikt zijn voor de meest voorkomende toepassingen, zoals koppel- en toerentalnauwkeurigheid bij zeer lage snelheid, hoge dynamische prestaties met fluxvectorcontrole zonder sensor en een uitgebreid frequentiebereik voor hogesnelheidsmotoren. Het omvat ook parallelle aansluiting van motoren en speciale aandrijvingen met behulp van de spanning/frequentieverhouding en statische snelheidsnauwkeurigheid en energiebesparing voor open lus synchrone motoren. Het weegt 6,5 kg en de afmetingen zijn 180mm breed, 330mm hoog, 198mm diep. De aandrijvingssoftware omvat 5 veiligheidsfuncties die machines helpen aan veiligheidsvereisten voldoen, al dan niet samen met een veiligheidsmodule van Preventa worden gebruikt. Deze veiligheidsfuncties zijn geconfigureerd met SoMove-software. Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) en voldoet aan eenvoudige en geavanceerde toepassingsvereisten voor verpakking, materiaalbehandeling, textiel, materiaalbewerking, mechanische actuatoren en hijsen. Het voldoet aan de IEC, UL, TUV, KC en andere internationale normen. Montageaccessoires en externe opties (remweerstanden, lijnsmoorspoelen, motorsmoorspoelen, extra EMC filters) zijn verkrijgbaar met Altivar Machine ATV320-drives. Het type externe accessoires en opties hangt af van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar. Het product wordt in twee verpakking
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal digitale ingangen
Aantal fasen ingang
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Breedte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Hoogte
Nom. uitgangsstroom I2N
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces parallel
Diepte
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal analoge uitgangen
Geïntegreerde remchopper
Met bedieningselement
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor CAN
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Aantal interfaces PROFINET
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Beschermingsgraad (NEMA)
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p