Deze Altivar Process ATV600 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone voedingsmotoren voeden. Hij biedt standaard 3 ingebouwde RJ45-communicatiepoorten, 1 Ethernet-poort, 2 seriële poorten. Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 380 V tot 480 V AC. Deze regelaar bespaart tot 30% energie in stand-by dankzij de innovatieve 'Stop and Go'-bediening, zonder extra kosten. Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 15 kW / 20 pk voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 11 kW / 15 pk voor toepassingen die aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het weegt 13,6 kg en de afmetingen zijn 211mm breed, 546mm hoog, 232mm diep. Deze frequentieregelaar is gericht op de verwerking van vloeistofbeheer en energiebesparing en biedt uitgebreide flexibiliteit in water en afvalwater, mijnbouw, mineralen en metalen, olie- en gasindustrie en food and beverage-toepassingen. Accessoires (ventilatorkit, grafische displayterminal) en opties (I/O-uitbreidingsmodules, communicatiemodules, EMC-ingangsfilters) zijn beschikbaar met Altivar Process ATV600-drives, afhankelijk van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar. Het is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een muur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal analoge ingangen
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Met bedieningselement
Nom. uitgangsstroom I2N
Ondersteunt protocol voor CAN
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor LON
Breedte
Diepte
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal digitale uitgangen
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces overige
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces parallel
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Geïntegreerde remchopper
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor ASI
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus