Dit product maakt deel uit van de Lexium 32-serie, een aanbod van servo-aandrijvingen voor machines van 0,15 kW tot 7 kW. De AC servo-aandrijving voor één as beschikt over een geïntegreerde EMC filter, een compacte aandrijving met analoge ingangen en een pulstrein. Hij biedt 2 afvangmogelijkheden, 2 veiligheidsvoorzieningen, 4 logische discrete ingangen en 3 discrete uitgangen. Dankzij het compacte ontwerp kan deze servodrive ruimte en formaat besparen, de machine minder ruimte innemen en de kosten verlagen. Het is een servo-aandrijving met een nominale voedingsspanning van 100 V tot 120 V, 200 V tot 240 V (enkelfase), een continue uitgangsstroom van 3A bij 8 kHz en een continu vermogen van 900 W bij 230 V. Het is voorzien van aansluitklem voor elektrische aansluiting en RJ45-connector voor Modbus geïntegreerde communicatie-interface. CANopen, CANmotion, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, DeviceNet mogelijk met optiekaart. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 68 mm (breedte) x 237 mm (diepte) x 270 mm (hoogte). Het weegt 1,8 kg. Dit product is gecertificeerd door CE, CSA, RoHS, TUV en UL. Hij voldoet aan de normen EN/IEC 61800-3 en EN/IEC 61800-5-1. Dit product is compatibel met servomotoren BMH en BSH. Servoaandrijvingsgamma met vier servoaandrijvingsmodellen en twee servomotorenfamilies plus een intelligente selectie van opties. Het biedt u de aandrijving en motorcombinatie die precies de juiste kracht, prestaties en functionaliteit heeft.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal digitale uitgangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Met PC-aansluiting
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Hoogte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces USB
Aantal digitale ingangen
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal analoge uitgangen
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. uitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Netfrequentie
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor BACnet