SINAMICS G120X RATED POWER: 110 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSF DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal fasen uitgang
Aantal analoge uitgangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Diepte
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor LON
Breedte
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces overige
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal analoge ingangen
Aantal interfaces PROFINET
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor ASI
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor MODBUS
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA