SINAMICS G120X RATED POWER: 132 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSF DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale ingangen
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces overige
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Diepte
Nom. uitgangsstroom I2N
Met optische interface
Met PC-aansluiting
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Hoogte
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal interfaces PROFINET
Aantal analoge uitgangen
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor BACnet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor CAN
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Geïntegreerde remchopper
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus