Eaton DG1 DG1-32075FB-C54C Frequentieregelaar U/f, SLV; DG1 3~/3~230V, 75/88A; 22/22kW, EMC, IP54, coated, brake
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal analoge ingangen
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces USB
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Hoogte
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Breedte
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met optische interface
Met bedieningselement
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces overige
Netfrequentie
Opgenomen vermogen
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal interfaces PROFINET
Max. uitgangsspanning
Max. uitgangsfrequentie
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Type omvormer
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Beschermingsgraad (NEMA)