De Altivar Machine ATV320-serie is een aanbod van frequentieregelaars ontworpen voor OEM's (Original Equipment Manufacturers). De compacte vormfactor maakt verticale stapeling van stations in machineframes mogelijk. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 1,5 kW / 2 pk en een nominale spanning van 200 V tot 240 V AC. Dankzij het robuuste ontwerp met IEC 60721-3-3 klasse 3C3 gecoate printplaten kan de beschikbaarheid van de machine onder zware omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld bij omgevingstemperaturen van max. 60°C, worden uitgebreid zonder dat hiervoor extra koeling nodig is. Het omvat functies die geschikt zijn voor de meest voorkomende toepassingen, zoals koppel- en toerentalnauwkeurigheid bij zeer lage snelheid, hoge dynamische prestaties met fluxvectorcontrole zonder sensor en een uitgebreid frequentiebereik voor hogesnelheidsmotoren. Het omvat ook parallelle aansluiting van motoren en speciale aandrijvingen met behulp van de spanning/frequentieverhouding en statische snelheidsnauwkeurigheid en energiebesparing voor open lus synchrone motoren. Het weegt 1,4 kg en de afmetingen zijn 105 mm breed, 143 mm hoog, 138 mm diep. De aandrijvingssoftware omvat 5 veiligheidsfuncties die machines helpen aan veiligheidsvereisten voldoen, al dan niet samen met een veiligheidsmodule van Preventa worden gebruikt. Deze veiligheidsfuncties zijn geconfigureerd met SoMove-software. Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) en voldoet aan eenvoudige en geavanceerde toepassingsvereisten voor verpakking, materiaalbehandeling, textiel, materiaalbewerking, mechanische actuatoren en hijsen. Het voldoet aan de IEC, UL, TUV, KC en andere internationale normen. Montageaccessoires en externe opties (remweerstanden, lijnsmoorspoelen, motorsmoorspoelen, extra EMC filters) zijn verkrijgbaar met Altivar Machine ATV320-drives. Het type externe accessoires en opties hangt af van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar. Het product wordt
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Hoogte
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal analoge ingangen
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal digitale ingangen
Breedte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces parallel
Diepte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal digitale uitgangen
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal analoge uitgangen
Beschermingsgraad (NEMA)
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces overige
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Type omvormer
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Max. uitgangsspanning