Deze Altivar 320 frequentieregelaar kan enkelfasige synchrone en asynchrone motoren voeden. De compacte vormfactor maakt verticale stapeling van stations in machineframes mogelijk. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 1,1 kW / 1,5 pk en een nominale spanning van 200 V tot 240 V AC. Dankzij het robuuste ontwerp met IEC 60721-3-3 klasse 3C3 gecoate printplaten kan de beschikbaarheid van de machine onder zware omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld bij omgevingstemperaturen van max. 60°C, worden uitgebreid zonder dat hiervoor extra koeling nodig is. Het omvat functies die geschikt zijn voor de meest voorkomende toepassingen, zoals koppel- en toerentalnauwkeurigheid bij zeer lage snelheid, hoge dynamische prestaties met fluxvectorcontrole zonder sensor en een uitgebreid frequentiebereik voor hogesnelheidsmotoren. Het omvat ook parallelle aansluiting van motoren en speciale aandrijvingen met behulp van de spanning/frequentieverhouding en statische snelheidsnauwkeurigheid en energiebesparing voor open lus synchrone motoren. De aandrijvingssoftware omvat 5 veiligheidsfuncties die machines helpen aan veiligheidsvereisten voldoen, al dan niet samen met een veiligheidsmodule van Preventa worden gebruikt. Deze veiligheidsfuncties zijn geconfigureerd met SoMove-software. Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) en voldoet aan eenvoudige en geavanceerde toepassingsvereisten voor verpakking, materiaalbehandeling, textiel, materiaalbewerking, mechanische actuatoren en hijsen. De apparatuur voldoet aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1 en IEC/EN 61800-3 (immuniteit en geleide en uitgestraalde EMC-emissies). Het is ook CE, UL, CSA, NOM, EAC en RCM gecertificeerd. Montageaccessoires en externe opties (remweerstanden, lijnsmoorspoelen, motorsmoorspoelen, extra EMC filters) zijn verkrijgbaar met Altivar Machine ATV320-drives. Het type externe accessoires en opties hangt af van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal fasen uitgang
Breedte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal analoge ingangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Hoogte
Aantal digitale uitgangen
Met bedieningselement
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal digitale ingangen
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Diepte
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor KNX
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal interfaces PROFINET
Netfrequentie
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Beschermingsgraad (NEMA)
Ondersteunt protocol voor CAN
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Type omvormer
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor ASI
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. uitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO