Deze Altivar 340 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone motoren voeden in open en gesloten lus. Altivar Machine ATV340-frequentieregelaars zijn standaard van grote afmetingen. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 7,5 kW / 10 pk en een nominale spanning van 380 V tot 480 V AC. ATV340 is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van toepassingen voor zware omstandigheden, zoals trillingen, schokken en niet-geleidend stof, en waar een hoge temperatuurbestendigheid tot 60 °C nodig is. Met dit product worden standaard seriële Modbus-lijncommunicatieprotocollen geïntegreerd. hij weegt 3 kg en is 110 mm breed, 270 mm hoog en 234 mm diep. ATV340 bevat functies en functies die geschikt zijn voor de meest voorkomende toepassingen, waaronder verpakking, materiaalbehandeling, materiaalbewerking, hijsen. De kabel voldoet aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1 en IEC/EN 61800-3 (immuniteit en geleide en uitgestraalde EMC-emissies), IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1. Het is ook CE, UL, CSA en TÜV gecertificeerd. Accessoires en opties (encoder interface modules, I/O expansiemodules, communicatiemodules, remweerstanden, lijnsmoorspoelen, extra EMC filters) zijn beschikbaar met Altivar Machine ATV340 snelheidsregelaars, afhankelijk van het nominale vermogen van de regelaar. Hij is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een paneel, dankzij 4 bevestigingsgaten. Het is volledig geïntegreerd in de EcoStruxure Machine van Schneider Electric via DTM. Het is mogelijk om ATV340-drives direct te configureren, besturen en diagnosticeren in SoMachine en SoMove software met behulp van dezelfde softwarebaksteen (DTM). Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals de BGS-richtlijn inzake milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Diepte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nom. uitgangsstroom I2N
Met bedieningselement
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal digitale uitgangen
Hoogte
Ondersteunt protocol voor ASI
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Aantal digitale ingangen
Met optische interface
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Netfrequentie
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor BACnet
Aantal interfaces PROFINET
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus