Deze Altivar 212 frequentieregelaar kan asynchrone 3-fasen motoren voeden. De beveiligingsindex is IP21 en het heeft een ingebouwde EMC filter. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 37kW / 50pk en een nominale spanning van 380V tot 480V AC. Het ontwerp is gebaseerd op eco-energie met een vermindering van het energieverbruik van wel 70% in vergelijking met een conventioneel regelsysteem. Dankzij de technologie voor de reductie van de kabeltemperatuurstijging biedt de Altivar 212-frequentieregelaar een directe, storingsvrije werking zonder extra opties, zoals een lijnsmoorspoel of een DC-spoel, om te gaan met de huidige harmonischen. Het weegt 38,1kg en de afmetingen zijn 240mm breed, 550mm hoog, 244mm diep. Het is specifiek ontworpen voor de meest voorkomende toepassingen voor vloeistofbeheer in gebouwen in de tertiaire sector (HVAC), zoals verwarming, ventilatie, airconditioning en pompen. De apparatuur voldoet aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1 en IEC/EN 61800-3 (immuniteit en geleide en uitgestraalde EMC-emissies). Het is ook CE, UL, CSA, C-Tick en NOM gecertificeerd. De Altivar 212 biedt optionele motorsmoorspoelen die de maximale kabellengten tussen de regelaar en de motor kunnen verhogen en storingen aan de motorterminals kunnen beperken. Hij is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een paneel, dankzij 4 bevestigingsgaten. De Altivar 212 drive kan eenvoudig worden aangepast aan alle gebouwbeheersystemen dankzij de talrijke functies en communicatieprotocollen die standaard zijn geïntegreerd: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 en BACnet. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals RoHS, WEEE, etc.met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Nom. uitgangsstroom I2N
Ondersteunt protocol voor CAN
Met PC-aansluiting
Met optische interface
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met bedieningselement
Aantal digitale ingangen
Diepte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal digitale uitgangen
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces parallel
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Netfrequentie
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel TTY
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Type omvormer
Max. uitgangsspanning
Geïntegreerde remchopper
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Max. uitgangsfrequentie
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p