Deze Altivar Process ATV600 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone voedingsmotoren voeden. Hij biedt standaard 3 ingebouwde RJ45-communicatiepoorten, 1 Ethernet-poort, 2 seriële poorten. Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 380 V tot 480 V AC. Deze regelaar bespaart tot 30% energie in stand-by dankzij de innovatieve 'Stop and Go'-bediening, zonder extra kosten. Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 3 kW voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 2,2 kW / 3 pk voor toepassingen die aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het weegt 4,6 kg en de afmetingen zijn 144mm breed, 350mm hoog, 203mm diep. Deze frequentieregelaar is gericht op de verwerking van vloeistofbeheer en energiebesparing en biedt uitgebreide flexibiliteit in water en afvalwater, mijnbouw, mineralen en metalen, olie- en gasindustrie en food and beverage-toepassingen. Accessoires (ventilatorkit, grafische displayterminal) en opties (I/O-uitbreidingsmodules, communicatiemodules, EMC-ingangsfilters) zijn beschikbaar met Altivar Process ATV600-drives, afhankelijk van het nominale vermogen van de snelheidsregelaar. Het is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een muur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal fasen uitgang
Aantal analoge ingangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal analoge uitgangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal digitale ingangen
Met PC-aansluiting
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Aantal interfaces PROFINET
Breedte
Diepte
Geïntegreerde remchopper
Hoogte
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Max. uitgangsfrequentie
Max. uitgangsspanning
Met bedieningselement
Met optische interface
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Type omvormer