SINAMICS G120X RATED POWER: 4 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSB DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Breedte
Aantal fasen ingang
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal fasen uitgang
Aantal analoge ingangen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal digitale ingangen
Diepte
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met optische interface
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal analoge uitgangen
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor KNX
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces overige
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus