SINAMICS G120X RATED POWER: 90 KW AT 110% 60S, 100% 240 S RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FOR CATEGORY C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSF DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor CAN
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal analoge uitgangen
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Aantal digitale ingangen
Met optische interface
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Diepte
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces overige
Max. uitgangsfrequentie
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Type omvormer
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor ASI
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor BACnet
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Inzet in industriële omgeving toegestaan