SINAMICS G120X RATED POWER: 4 KW AT 110% 60S, 100% 240 S UNFILTERED 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSD DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITHOUT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Aantal analoge uitgangen
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Max. uitgangsfrequentie
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Type omvormer
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus