SINAMICS G120X RATED POWER: 90 KW AT 110% 60S, 100% 240 S UNFILTERED 500-690 V 3AC +10/-20% 47-63 HZ AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +45 °C SIZE: FSF DEGREE OF PROTECTION IP20 / UL OPEN TYPE PAINT FINISH 3C2 WITH INTELLIGENT OPERATOR PANEL WITHOUT IO EXPANSION FIELDBUS INTEGRATED: PROFINET PN, ETHERNET IP
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal fasen uitgang
Diepte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Met optische interface
Nom. uitgangsstroom I2N
Hoogte
Met PC-aansluiting
Breedte
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal analoge uitgangen
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal interfaces PROFINET
Type omvormer
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Geïntegreerde remchopper
Netfrequentie
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor ASI
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO