In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met transformator
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Diepte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. bedrijfsstroom Ie
Geschikt voor noodstop
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol TCP/IP
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor ASI
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Type motorstarter
Met kortsluitactivering
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase