Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Diepte
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Hoogte
Breedte
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Geschikt voor noodstop
Nom. bedrijfsstroom Ie
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor LON
Met transformator
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal commandoposities
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nom. stuurspanning bij DC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Met kortsluitactivering
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Type motorstarter
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3