Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Met transformator
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol voor ASI
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie
Hoogte
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal commandoposities
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor CAN
Met zekering
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Met kortsluitactivering
Nom. stuurspanning bij DC
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3