Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met transformator
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Breedte
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Met zekering
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Aanloopklasse
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3