Netwerkswitch met 8 PoE-poorten + 2 gigabit uplinks. Opmerking: compatibel met het ViP-systeem vanaf ECN 002.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Power over Ethernet
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Hoogte
Breedte
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Diepte
Aantal max. stapelbare switches
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Max. opgenomen vermogen
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Ethernet
Aantal poorten 100Mbps ST
Managebaar
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Layer 2
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal poorten 100 Mbps POF
Beschermingsgraad (IP)
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal moduleslots
Redundante stroomvoorziening
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Max. PoE-vermogen
Layer 3
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal overige poorten
Aantal PoE-poorten