Dit product maakt deel uit van het Modicon Netwerkassortiment, een aanbod van Modicon Extended Managed Switch. Deze beheerde schakelaar komt met protocol Ethernet TCP/IP. Het komt met 8 havens van de koperkabeltransmissie en 2 havens voor multi-mode optische vezel. Het biedt eenvoudige en complexe connectiviteit voor meerdere Ethernet-apparaten, netwerkbeheer, verbeterde cyberbeveiliging en meer geavanceerde schakelfuncties. Dit product werkt bij een stroomverbruik van 8W en een nominale spanning van 12V tot 24V DC. Het heeft een verwijderbare 6-pins voedingsconnector. De afmetingen zijn 73 mm (breedte) x 143 mm (hoogte) x 118 mm (diepte) en wegen 0,50 kg. Het heeft beschermde schakelaars die voor middel, geĆÆsoleerde netwerken of systeem met middelgroot netwerkverkeer en netwerk met middelgrote ingewikkeldheidsniveaus geschikt zijn. Het is CE, UL, RCM, DNV, ATEX, Lloyd's, BV, ATEX gecertificeerd en voldoet aan de UL 61010-, EN/IEC 61131- en EN/IEC 62368-1-normen. Het is ontworpen vo
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Aantal poorten 100Mbps ST
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Max. opgenomen vermogen
Hoogte
Breedte
Diepte
Layer 3
Aantal PoE-poorten
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Beschermingsgraad (IP)
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal moduleslots
Aantal poorten 100 Mbps POF
Max. PoE-vermogen
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Ethernet
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal overige poorten
Aantal max. stapelbare switches
Managebaar
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Redundante stroomvoorziening
Layer 2
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC