Dit product maakt deel uit van het Modicon Netwerkassortiment, een aanbod van Modicon Standard Unmanaged Switch. Deze unmanaged schakelaar komt met Ethernet TCP/IP protocol. Het komt met 6 transmissiehavens voor koperkabel en 2 haven voor single-mode optische vezel. Het biedt eenvoudige connectiviteit voor meerdere Ethernet-apparaten en biedt klanten meer opties met industriële toepassingen. Dit product werkt bij een stroomverbruik van 3,8 W en een nominale spanning van 12 V tot 24 V DC. Het heeft een verwijderbare 3-pins voedingsconnector. De afmetingen zijn 45 mm (breedte) x 110 mm (hoogte) x 88 mm (diepte) en wegen 0,235 kg. Het heeft beschermde schakelaars die voor kleine, geïsoleerde netwerken of systeem met licht netwerkverkeer en netwerk met lage ingewikkeldheidsniveaus geschikt zijn. Het is CE, UL, RCM, UKCA, EAC-gecertificeerd en voldoet aan de UL 61010- en EN/IEC 61131-normen. Het is ontworpen voor montage op een symmetrische DIN-rail. Biedt een laag energieverbruik en een
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Aantal poorten 100Mbps ST
Max. opgenomen vermogen
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Hoogte
Max. PoE-vermogen
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Managebaar
Ethernet
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal overige poorten
Breedte
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal moduleslots
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Layer 2
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Diepte
Redundante stroomvoorziening
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal PoE-poorten
Layer 3
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal max. stapelbare switches
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Beschermingsgraad (IP)