Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Breedte
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Diepte
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 100Mbps ST
Hoogte
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Ethernet
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal moduleslots
Layer 2
Aantal max. stapelbare switches
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Aantal PoE-poorten
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Beschermingsgraad (IP)
Layer 3
Aantal overige poorten
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Managebaar
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF