Softstarter, Assortiment: SmartWire-DT deelnemer, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Voedingsspanning: Us= 24 V DC, Stuurspanning: UC= 24 V DC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 1.5 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 2 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 4 A, Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, bouwgrootte: FS1, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Type stuurspanning
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Torque control
Nom. spanning Ue
Met display
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Interne by-pass schakelaar
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V