Softstarter, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Voedingsspanning: Us= 110 - 230 V AC, Stuurspanning: UC= 110 - 230 V AC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 4 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 9 A, Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, bouwgrootte: FS1, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Beschermingsgraad (IP)
Met display
Type stuurspanning
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Torque control
Nom. spanning Ue
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Interne by-pass schakelaar
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Beschermingsgraad (NEMA)