Deze softstarter behoort tot het Altivar Soft starter ATS130 gamma dat is bedoeld voor het starten en stoppen van asynchrone motoren die worden gevoed van 200 tot 480V. Met een operationele nominale stroom van 38A in normaal gebruik, levert het motor van 11 tot 22kW volgens netspanning. Compact, het biedt mechanische en elektrische flexibiliteit in het ontwerp van het bedieningspaneel. ATS130 is preventief onderhoudsvrij en maakt geoptimaliseerd motorbeheer mogelijk, vooral in combinatie met Tesys deca motor vermogensschakelaar. Het is ontworpen met Everlink-voedingsaansluitklemmen en veerklemmen die een jaarlijkse aanspannen van de draad voorkomen. Deze soft starter heeft dezelfde breedte (55mm) als de Tesys deca frame 3 motor vermogensschakelaar; het maakt het mogelijk om de ATS130 Soft Motor Starter te bouwen. De afmetingen zijn 55mm (breedte) x 165mm (diepte) x 179mm (hoogte), en het weegt 1,26kg. Altivar Soft starter ATS130 is ontworpen voor de aanpak van pompen, ventilatoren, co
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Aanloopklasse
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Interne by-pass schakelaar
Met display
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Torque control