SIRIUS softstarter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Schroefklemmen Analoge uitgang
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Beschermingsgraad (IP)
Met display
Type stuurspanning
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aanloopklasse
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Torque control
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij DC