SIRIUS softstarter 200-480 V 370 A, 24 V AC/DC Schroefklemmen Thermistoringang
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Aanloopklasse
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Met display
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Interne by-pass schakelaar
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Torque control