Deze I/O-module maakt deel uit van het Modicon Momentum-assortiment, een aanbod van controller en IP20 monoblock I/O's voor gedistribueerde besturingsarchitectuur. Het is een discrete I/O-basis in vaste toestand voor DC. Deze I/O-basis in vaste toestand ondersteunt vier groepen van 4 ingangen en twee groepen van 4 uitgangen. Momentum I/O basis ondersteunt het volledige besturingssysteem. De interne communicatieconnector zorgt voor automatische communicatie met alle adapters die op de voet zijn gemonteerd. Het is een CSA- en UL-gecertificeerd product. Het weegt 0,22 kg. De I/O basis vormt de basis voor de rest van het Momentum-besturingssysteem. Een Momentum I/O-basis moet worden geassembleerd met een communicatieadapter of processoradapter. Momentum I/O-basis heeft montagegaten voor een paneelmontage en een afsluitplaatje voor een DIN-railmontage. Momentum I/O basissen bieden eenvoudige plug-in klemmenstroken. Modicon Momentum is een flexibele, modulaire reeks fundamentele onderdelen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Hoogte
Aantal digitale ingangen
Diepte
Aantal digitale uitgangen
Spanningstype voedingsspanning
Type ingangsspanning
Breedte
Ingangsstroom bij signaal 1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Uitgangsstroom
Type digitale uitgang
Toegestane spanning aan ingang
Voedingsspanning bij DC
Redundantiemogelijkheid
SIL conform IEC 61508
Configureerbare digitale uitgangen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare digitale ingangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Toegestane spanning aan uitgang
Type uitgangsspanning